カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- MANN-FILTER(1)
- NACHI(不二越)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ホンダ(3)
- ワルター(5)
- 住友電工ハードメタル(1)
「6026z」の検索結果

深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 Z
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 Z CM
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
深溝玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。用途防じん性が要求される高速回転用途など。軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS
NTN(エヌティーエヌ)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼