カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • JRC(24)
  • 岩田製作所(15)
  • NSK(日本精工)(13)
  • SMT(南海精工所)(11)
  • イマオコーポレーション(7)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7)
  • NACHI(不二越)(4)
  • バンドー化学(4)
  • 三菱電機(4)
  • 富士電機(3)
  • エスコ(2)
  • THK(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • KMT(2)
  • 吉野ゴム工業(2)
  • KITO(キトー)(1)
  • 黒田精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6205zz」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(20件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR)NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号L448軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5KNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/5KNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2ASNTN(エヌティーエヌ)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZNR C3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNR C3/5KNTN(エヌティーエヌ)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200形NTN(エヌティーエヌ)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5KNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 AC-ZZCM/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZCM/L448NTN(エヌティーエヌ)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ポリルーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ポリルーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
679税込747
1個
当日出荷から12日以内出荷
【潤滑剤の漏れが少ない】 ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。 この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。 このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。 【潤滑特性が良い】 強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。 【軸受トルク】 スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。 【シール効果】 ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 ZZC3/4M NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/4MNTN(エヌティーエヌ)
419税込461特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC2P5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC2P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)
649税込714
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 ZZCM/4M NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/4MNTN(エヌティーエヌ)
519税込571
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZ/2E NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZ/2ENTN(エヌティーエヌ)
519税込571
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 AC-ZZCM/L369 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZCM/L369NTN(エヌティーエヌ)
739税込813
1個
欠品中
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZCM/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/2ASNTN(エヌティーエヌ)
469税込516
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC3P5/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3P5/5KNTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC2P6/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC2P6/2ASNTN(エヌティーエヌ)
759税込835
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
6205zzc3特集