カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- NSK(日本精工)(4)
- 空研(3)
- KMT(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- バンドー化学(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- ホンダ(1)
- KVK(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- ISC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「696z」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼