カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • SPARKFUN(2)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • INA(1)
  • KMC(1)
  • Vornado(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NTN RNA」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形NTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラーフォロアー RNA NTN(エヌティーエヌ)ローラーフォロアー RNANTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNANTN(エヌティーエヌ)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
579税込637
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受 NK NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 NKNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
ローラーフォロアー NTN(エヌティーエヌ)ローラーフォロアーNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シールシール付外径D(Φmm)40幅(mm)15.8幅C(mm)15.8内径d1(Φmm)22
ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
保持器付ローラーフォロア(内輪なし球面外輪タイプ) NTN(エヌティーエヌ)保持器付ローラーフォロア(内輪なし球面外輪タイプ)NTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。
用途一般産機用。
針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
削りだし外輪により高剛性です。
用途一般産機用仕様削りだし外輪、内輪なし材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受 RNA0 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA0NTN(エヌティーエヌ)
679税込747
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受MR形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受MR形NTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受 RNAO NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNAONTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
保持器付ローラーフォロア(内輪なし円筒外輪タイプ) NTN(エヌティーエヌ)保持器付ローラーフォロア(内輪なし円筒外輪タイプ)NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。
用途一般産機用。トラスコ品番819-8370
ソリッド形針状ころ軸受 8Q-RNA0 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 8Q-RNA0NTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受(分離形) RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受(分離形) RNAO形NTN(エヌティーエヌ)
619税込681
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ローラフォロア RNA22…XLL形 NTN(エヌティーエヌ)ローラフォロア RNA22…XLL形NTN(エヌティーエヌ)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
幅(mm)22.7外径(mm)85内径(mm)52
ソリッド形針状ころ軸受用内輪 Ml形(インチ系) NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受用内輪 Ml形(インチ系)NTN(エヌティーエヌ)
369税込406
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)42幅C(mm)16内接円径Fw(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA49形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形NTN(エヌティーエヌ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 (内輪なしタイプ) NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 (内輪なしタイプ)NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
削りだし外輪により高剛性です。
用途一般産機用。軌道輪形状針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 RNA59形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA59形NTN(エヌティーエヌ)
1個
欠品中
幅(mm)18外径(mm)28内径(mm)20軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 RNA69形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA69形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
関連キーワード
ntn グリス特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら