カテゴリ

  • メカニカル部品(66)
    • ベアリングユニット(57)
    • ラジアル玉軸受(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(27)
  • 旭精工(21)
  • KMT(4)
  • エスコ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(127)
  • CF POSH(55)
  • Lattice Semiconductor(19)
  • onsemi(11)
  • MICROCHIP(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • DEEPCOOL(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • 三菱電機(7)
  • オルガン針(6)
  • UNION(ユニオン)(6)
  • StarTech.com(6)
  • レイ・アウト(6)
軸径(Φmm)
  • 12(7)
  • 15(9)
  • 17(7)
  • 20(19)
  • 25(26)
  • 30(30)
  • 35(31)
  • 40(30)
  • 45(28)
  • 50(31)
  • 55(29)
  • 60(29)
  • 65(25)
  • 70(21)
  • 75(22)
  • 80(20)
  • 85(19)
  • 90(17)
  • 95(9)
  • 100(9)
形状
形状
ピロー形(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UCP」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングユニット CM-UCP NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット CM-UCPNTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)105
ベアリングユニット UCP NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCPNTN(エヌティーエヌ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
アンギュラ玉軸受 UCP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UCP4NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 UCP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UCP5NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCP形NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP2形NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP3形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP3形NTN(エヌティーエヌ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から30日以内出荷
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニット
G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニットNTN(エヌティーエヌ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはアダプタを用いて固定します。
用途伝動装置および一般機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0056
ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
軸径(Φmm)50形状ピロー形ユニットトラスコ品番819-7078グリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)4.3寸法L(mm)241寸法H(mm)63.5基本静定格荷重(kN)29.2基本動定格荷重(kN)43.5寸法L1(mm)70寸法A(mm)73寸法S(mm)22.2寸法B(mm)55.6寸法N(mm)20寸法J(mm)171寸法H1(mm)27寸法H2(mm)126寸法N1(mm)23
ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
軸径(Φmm)70形状ピロー形ユニットトラスコ品番819-7082グリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)9.7寸法L(mm)330寸法H(mm)88.9基本静定格荷重(kN)49.5基本動定格荷重(kN)66.0寸法L1(mm)95寸法A(mm)89寸法S(mm)33.3寸法B(mm)77.8寸法N(mm)27寸法J(mm)229寸法H1(mm)35寸法H2(mm)170寸法N1(mm)30
ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
軸径(Φmm)65形状ピロー形ユニットトラスコ品番819-7081グリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)7.6寸法L(mm)286寸法H(mm)76.2基本静定格荷重(kN)44基本動定格荷重(kN)62.0寸法L1(mm)80寸法A(mm)83寸法S(mm)30.2寸法B(mm)74.6寸法N(mm)25寸法J(mm)203寸法H1(mm)33寸法H2(mm)154寸法N1(mm)28
ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
軸径(Φmm)60形状ピロー形ユニットトラスコ品番819-7080グリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)6.9寸法L(mm)286寸法H(mm)76.2基本静定格荷重(kN)40基本動定格荷重(kN)57.5寸法L1(mm)80寸法A(mm)83寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)25寸法J(mm)203寸法H1(mm)33寸法H2(mm)151寸法N1(mm)28
ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
軸径(Φmm)90形状ピロー形ユニットトラスコ品番819-7088グリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)15.1寸法L(mm)381寸法H(mm)101.6基本静定格荷重(kN)82基本動定格荷重(kN)109寸法L1(mm)110寸法A(mm)111寸法S(mm)42.9寸法B(mm)104寸法N(mm)27寸法J(mm)283寸法H1(mm)40寸法H2(mm)206寸法N1(mm)30
ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
軸径(Φmm)80形状ピロー形ユニットトラスコ品番819-7085グリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)14.3寸法L(mm)381寸法H(mm)101.6基本静定格荷重(kN)64基本動定格荷重(kN)83.5寸法L1(mm)110寸法A(mm)102寸法S(mm)34.1寸法B(mm)85.7寸法N(mm)27寸法J(mm)283寸法H1(mm)40寸法H2(mm)194寸法N1(mm)30
ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
軸径(Φmm)55形状ピロー形ユニットトラスコ品番819-7079グリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)5.5寸法L(mm)260寸法H(mm)69.8基本静定格荷重(kN)36基本動定格荷重(kN)52.5寸法L1(mm)75寸法A(mm)79寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)25寸法J(mm)184寸法H1(mm)30寸法H2(mm)137寸法N1(mm)28
ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
軸径(Φmm)75形状ピロー形ユニットトラスコ品番819-7083グリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)10.3寸法L(mm)330寸法H(mm)88.9基本静定格荷重(kN)53基本動定格荷重(kN)72.5寸法L1(mm)95寸法A(mm)89寸法S(mm)33.3寸法B(mm)82.6寸法N(mm)27寸法J(mm)229寸法H1(mm)35寸法H2(mm)175寸法N1(mm)30
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付(両側ゴムシール付カバー)軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付(片側閉じカバー)軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット UCPE NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCPENTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
形状ピロー形軸受種類円筒穴形、止めねじ式
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形、止ねじ式ユニット種別ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ) NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)NTN(エヌティーエヌ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
関連キーワード
ucpg特集