カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(1)
- 旭精工(11)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- PISCO(ピスコ)(1)
- アサヒペン(1)
- KMT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「asahi p04-5」の検索結果

ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ミニピローユニット
NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など種別ピロー形ユニット形状ピロー形ユニット