カテゴリ

  • メカニカル部品(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(1)
  • Altrider (アルトライダー)(126)
  • AMPHENOL(139)
  • KYOCERA AVX(160)
  • MAD MAX(マッドマックス)(181)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • MICROCHIP(65)
  • omron(オムロン)(34)
  • ParkerTAIYO(164)
  • SMC(56)
  • StarTech.com(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(151)
  • アズワン(60)
  • アライドテレシス(117)
  • エスコ(51)
  • ホンダ(77)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(375)
  • 京セラ(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at2」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • 円筒ころ軸受 N300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム幅(mm)14外径D(Φmm)47内径d(Φmm)20材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU2200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU2200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NUP200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NUP200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ2200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ2200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NUP

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    幅(mm)15外径(mm)52内径(mm)25軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 N200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NUP300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NUP300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    幅(mm)24外径D(Φmm)125内径d(Φmm)70材質(保持器)樹脂保持器
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    材質【保持器】樹脂幅(mm)25内径(Φmm)75外径(Φmm)130
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    円筒ころ軸受ULTAGE(アルテージ)シリーズは、あらゆる産業機械に求められる 「長寿命」「負荷能力向上」「高速化」にお応えするために開発された標準シリーズです。
    幅(mm)29外径(mm)120内径(mm)55参考質量(g)1650基本動定格荷重Cr(N)162000基本静定格荷重Cor(N)143000軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5300許容回転速度(min-1) 油潤滑7600
  • ミニチュア玉軸受 F-W NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-W

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒ころ軸受 NJ200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)29外径D(Φmm)120内径d(Φmm)55材質(保持器)樹脂保持器
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)37形式保持器:樹脂保持器外径D(Φmm)160内径d(Φmm)75グリーン購入法適合軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
    用途自動車・産業機全般に。シールなし精度等級JIS B 1514 0級軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ミニチュア玉軸受 F-FLW NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-FLW

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂保持器幅(mm)31内径(Φmm)65外径(Φmm)120
  • 円筒ころ軸受 NF200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • ミニチュア玉軸受 2F-WA NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 2F-WA

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
  • 円筒ころ軸受 NF300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様軸受すき間:C3幅(mm)19形式樹脂保持器外径D(Φmm)72内径d(Φmm)30軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受  N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    その他【軸受すき間】C3幅(mm)37形式【保持器】樹脂保持器外径D(Φmm)160内径d(Φmm)75
  • 円筒ころ軸受 NU2300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU2300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)25外径D(Φmm)100内径d(Φmm)45材質(保持器)樹脂保持器
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)35外径D(Φmm)150内径d(Φmm)70すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)17形式樹脂保持器外径D(Φmm)72内径d(Φmm)35
t2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t2