カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,455)
  • KANA(片山チエン)(271)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • CKD(57)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • 旭精工(28)
  • 岩田製作所(19)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • リスパック(17)
  • P・O・Pプロダクツ(17)
  • SWAGE-LINE(16)
  • TRUSCO(15)
  • エスコ(14)
  • ノーブランド(14)
  • スワロー電機(12)
  • スバル(12)
  • リケン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b73」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)

    軸受用アダプタ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
  • 自動調心玉軸受 2300番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 2300番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • アンギュラ玉軸受 S NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 S

    NTN(エヌティーエヌ)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 深溝玉軸受 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZ/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • 円すいころ軸受 U NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 U

    NTN(エヌティーエヌ)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • 自動調心玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー軸穴種別テーパ穴形
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製片側閉じカバー軸穴種別テーパ穴形
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー軸穴種別テーパ穴形
  • 深溝玉軸受 ZZC3/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC3/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 自動調心ころ軸受 EAD1C4 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 EAD1C4

    NTN(エヌティーエヌ)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形ユニット
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニット
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ベアリング(軸受)カテゴリ