カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- SMC(87)
- MICROCHIP(18)
- KOVAX(コバックス)(5)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- 旭精工(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- イスカル(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- イチグチ(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- コスモ石油(1)
- FUYAO(1)
- スバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp320」の検索結果

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式)
NTN(エヌティーエヌ)¥85,980税込¥94,5781個6日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。用途伝動装置および一般機械などに。トラスコ品番819-7090材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄軸径(Φmm)100形状ピロー形全長(mm)490径(Φmm)内輪:100全高(mm)275取付ねじM30中心高さ(mm)140取付ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応