カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- SMC(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- 岩崎電気(3)
- TRUSCO(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- モリタ宮田(2)
- エスコ(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- PROST's(1)
「ead-3」の検索結果

自動調心ころ軸受 EAD1/LP03
NTN(エヌティーエヌ)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)43質量(kg)3.93シールなし形式打抜き保持器使用温度範囲-25~120℃外径D(Φmm)170内径d(Φmm)95グリス種類LP03(熱固化型グリス)JIS等級JIS B 1514 0級軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から6日以内出荷内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼