カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- ホンダ(314)
- 近藤製作所(119)
- メディアカバーマーケット(50)
- SIEMENS(31)
- ニッサン(29)
- SMC(25)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- タッチパネルシステムズ(17)
- ユーエイキャスター(16)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ウェルコムデザイン(11)
- CKD(10)
- EVANS(10)
- エスコ(7)
- コクヨ(6)
- 三木プーリ(5)
- 三菱電機(5)
- シチズンシステムズ(5)
- ブランドをもっと見る
「et-002」の検索結果

円筒ころ軸受 NJ形
NTN(エヌティーエヌ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU形
NTN(エヌティーエヌ)¥5,590~税込¥6,149~1個翌日出荷から30日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から6日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から30日以内出荷外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から7日以内出荷内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。軌道輪形状円筒ころ軸受