角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。
軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)当日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)翌々日出荷から3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)
角フランジ形ユニットUCFX形NTN(エヌティーエヌ)当日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形