カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(14)
  • FYH(日本ピローブロック)(47)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(18)
  • SMC(159)
  • TRUSCO(33)
  • イトーキ(31)
  • イマオコーポレーション(66)
  • エスコ(14)
  • スバル(94)
  • スリーピース(35)
  • トヨタ(60)
  • ニッサン(14)
  • ホンダ(238)
  • ユーエイキャスター(26)
  • 住友重機械工業(13)
  • 旭精工(41)
  • 東正車輛(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j130」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
    形状角フランジ形ユニット
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
    形状角フランジ形ユニット
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形ユニット
  • 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • ひしフランジ形ユニット無給式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製ゴムシール付カバー軸穴種別円筒穴形
  • ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニットUCFX形 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニットUCFX形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌々日出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FSM-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FSM-UCQFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FS-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-FS-UCQFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ベアリング(軸受)カテゴリ