カテゴリ
- メカニカル部品(139)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- KEMET(63)
- MAZDA(マツダ)(26)
- Merck(メルクミリポア)(25)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- RS PRO(55)
- SKC(環境測定)(75)
- SPARKFUN(99)
- STMicro(43)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(93)
- シュナイダーエレクトリック(44)
- トヨタ(72)
- ホンダ(1,596)
- メディアカバーマーケット(32)
- レイ・アウト(94)
- ローズ産業(36)
- 三菱ふそう(442)
- 小倉屋(28)
- 日野自動車(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kel」の検索結果
特価
関連キーワード

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB
NTN(エヌティーエヌ)(43件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU
NTN(エヌティーエヌ)(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
深溝玉軸受 LLHC3/5K
NTN(エヌティーエヌ)¥619税込¥6811個3日以内出荷仕様両側接触ゴムシール付(低トルク形):LLH幅(mm)15外径D(Φmm)52内径d(Φmm)25内部すきま予圧記号C3グリース5K
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら