カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)

保持器付カムフォロア(円筒外輪形)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷高速に適しています。材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)46タイプ六角穴付タイプシール合成ゴム(NBR系)使用温度範囲-20~120℃外径(Φmm)22精度等級JIS B 1514 0級六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら