カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- THK(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- パナソニックコネクト(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- INA(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ミドリ安全(1)
- MKカシヤマ(1)
- マサル工業(1)
- 多摩電子(1)
- GENTOS(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
- タカショー(1)
- ラフアンドロード(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kr26」の検索結果

保持器付 カムフォロア (六角穴付)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
保持器付カムフォロア(球面外輪形)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998税込¥2,1981個欠品中高速に適しています。 グリース封入量が多く長時間無給油で使用できます。仕様保持器付トラスコ品番470-4142材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)59タイプ六角穴付使用温度範囲(℃)-20~120外径(Φmm)26精度等級JISB15140級外輪球面外輪形六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
保持器付カムフォロア(円筒外輪形)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷高速に適しています。トラスコ品番423-5932材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)59タイプ六角穴付タイプシール合成ゴム(NBR系)使用温度範囲-20~120℃外径(Φmm)26精度等級JIS B 1514 0級外輪円筒外輪形六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25