カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • ニッタ(4)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • THK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr26fllh」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F ニードルベアリング NTN(エヌティーエヌ)F ニードルベアリングNTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
1,422税込1,564
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
保持器付カムフォロア(円筒外輪形) NTN(エヌティーエヌ)保持器付カムフォロア(円筒外輪形)NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプシール合成ゴム(NBR系)外径(Φmm)22材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)12全長(mm)36質量(g)46使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級六角穴径(mm)4スタッドM10×1.25
カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア KR形NTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状球面外輪外径形状球面形
カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-LL形NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールシール有形状球面外輪
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアー KRNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
円筒ころ軸受 NJ2200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ2200形NTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)総ころ複列円筒ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から30日以内出荷
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シール有り形状球面外輪外径形状球面形
ベアリング(軸受)カテゴリ