カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- サンワサプライ(3)
- CKD(3)
- oneA(3)
- ELPA(2)
- 八光電機(2)
- ナベヤ(2)
- Canon(2)
- GENTOS(2)
- BIVAR(2)
- タチバナ製作所(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 岩田製作所(1)
- 貝印(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- タンガロイ(1)
- デビルビス(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「lp-210」の検索結果

ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から6日以内出荷玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ひしフランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状角フランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-S-UCUPM2形 カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FS-UCUPM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FSM-UCUPM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ピロー形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼