カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 特殊(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(14)
- IKO(日本トムソン)(1)
- Gigastone(3)
- Printstar(トムス)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- HIDISC(7)
- BIGM(丸山製作所)(369)
- TDK(107)
- MURATA(村田製作所)(91)
- コガネイ(62)
- 太陽誘電(20)
- ダイヤトレンド(19)
- 日本ケミコン(17)
- マリンテック(15)
- 神保電器(11)
- VISHAY(11)
- SK本舗(10)
- GYEON(ジーオン)(9)
- ブランドをもっと見る
「mlc」の検索結果

精密樹脂MLEベアリング MLE形
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥64~税込¥70~1個当日出荷から7日以内出荷高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル