カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
「nk55/35r」の検索結果
特価

ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼