カテゴリ

  • メカニカル部品(246)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • 旭精工(1)
  • NSK(日本精工)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntn 205」の検索結果

関連キーワード
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状円筒穴形軸径(Φmm)-荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形材質ステンレス荷重種別軽荷重用適合本体シリーズ名UC
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(118件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
軌道輪形状円筒ころ軸受
鋼板製ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状ピロー形ユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受CS形NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
形状円筒穴形
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
鋼板製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です
形状ひしフランジ形ユニット
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から6日以内出荷
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ひしフランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
アンギュラ玉軸受 BNT NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BNTNTN(エヌティーエヌ)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
山形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCT形 NTN(エヌティーエヌ)山形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCT形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量鋳鉄製ピロー形ユニットASPB形 NTN(エヌティーエヌ)軽量鋳鉄製ピロー形ユニットASPB形NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状テークアップ形ユニット
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
変形フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)変形フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ)ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプNTN(エヌティーエヌ)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレッチャーユニット軸穴種別円筒穴形ユニット形状ストレッチャーユニット取付ボルトの呼びM10材質(ユニット)鋼板製
印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし荷重種別軽荷重用
プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック用ガイドリングNTN(エヌティーエヌ)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
ローラフォロアNUTR形 NTN(エヌティーエヌ)ローラフォロアNUTR形NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
セットスクリュー NTN(エヌティーエヌ)セットスクリューNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 心高ピロー形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ピロー形ユニット
角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
角パイプ 20 20特集