カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • 横田機工(4)
  • 光精軌工業(4)
  • 南口精工(2)
  • 大陽ステンレススプリング(2)
  • TRUSCO(1)
  • ハードロック工業(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntn aw」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 2F-FLAW NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 2F-FLAWNTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 F-FLAWBC NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-FLAWBCNTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
自動調心ころ軸受 EAW33C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAW33C3NTN(エヌティーエヌ)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EAW33 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAW33NTN(エヌティーエヌ)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
ベアリング(軸受)カテゴリ