カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- NSK(日本精工)(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
「nu208e」の検索結果

円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から30日以内出荷転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷幅(mm)18形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器外径D(Φmm)80内径d(Φmm)40すきま記号C3軌道輪形状円筒ころ軸受
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら