カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- NSK(日本精工)(6)
- NACHI(不二越)(1)
- 横田機工(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- アイシス(1)
「nu311」の検索結果
特価

円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷円筒ころ軸受ULTAGE(アルテージ)シリーズは、あらゆる産業機械に求められる 「長寿命」「負荷能力向上」「高速化」にお応えするために開発された標準シリーズです。幅(mm)29外径(mm)120内径(mm)55参考質量(g)1650基本動定格荷重Cr(N)162000基本静定格荷重Cor(N)143000軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5300許容回転速度(min-1) 油潤滑7600