カテゴリ
- メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(3)
- SMC(579)
- メディアカバーマーケット(26)
- スバル(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(19)
- 東洋技研(14)
- MAZDA(マツダ)(10)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 三菱電機(8)
- ATEN(8)
- 日本ファイリング(7)
- ホンダ(7)
- insta360(7)
- 旭精工(6)
- TRUSCO(6)
- NAKANO(6)
- 日東工業(5)
- 伊東電機(5)
- ブランドをもっと見る
「p30-9」の検索結果

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷から4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から4日以内出荷転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
NTN(エヌティーエヌ)¥17,389税込¥19,1281個4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形