カテゴリ
- メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(1,062)
- SMC(906)
- EverGreen INTERNATIONAL(544)
- 三菱ふそう(360)
- RS PRO(197)
- ビーエム機器(173)
- サンワサプライ(68)
- Thermo Scientific(62)
- SPARKFUN(60)
- MAZDA(マツダ)(55)
- brembo(47)
- トヨタ(45)
- サンドビック(41)
- Simport(39)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(37)
- ニッサン(37)
- 渡辺電機工業(37)
- Thermo Scientific Nalgene(36)
- SKC(環境測定)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rna」の検索結果

ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
保持器付ローラーフォロア(内輪なし球面外輪タイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。用途一般産機用。
保持器付ローラーフォロア(内輪なし円筒外輪タイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。用途一般産機用。トラスコ品番819-8370
ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形
NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)42幅C(mm)16内接円径Fw(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼