カテゴリ
- メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(136)
- SMC(111)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- MAZDA(マツダ)(58)
- RS PRO(52)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(40)
- 廣杉計器(33)
- CKD(26)
- マルヤス電業(23)
- ニッサン(23)
- Simport(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(15)
- 三菱マテリアル(15)
- MTセキュリティジャパン(13)
- イスカル(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- THK(11)
- イトーキ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「t320」の検索結果
特価

円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から6日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
円すいころ軸受(ベアリング)
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途材質高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円錐ころ軸受軌道輪列数単列
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ベアリングユニット テークアップ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ベアリングユニット テークアップ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット給油式耐熱用
NTN(エヌティーエヌ)¥104,597税込¥115,0571個4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット テークアップ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形