カテゴリ
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- 象印チェンブロック(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uc205d1」の検索結果
特価

ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
セットスクリュー
NTN(エヌティーエヌ)¥199税込¥2191個当日出荷適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷軸径(Φmm)25基本静定格荷重(kN)7.85基本動定格荷重(kN)14.0許容荷重(kN)2.25種別ストレッチャー軸受呼び番号UC205D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム
軽溝形鋼製フレーム 無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷種別円筒穴(止めねじ付き)取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム仕様ストレッチャーの長さ:なし