カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- 象印チェンブロック(1)
- ノーブランド(1)
「uc210d1」の検索結果
特価

ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)50基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35.0軸受呼び番号UC210D1取付ボルトの呼びM18フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)6.46