カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- 旭精工(2)
「ucfs202」の検索結果

ベアリングユニット UCFS
NTN(エヌティーエヌ)¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷軸径(Φmm)105寸法L(mm)310寸法A(mm)94寸法S(mm)44寸法B(mm)112取付ボルトM33寸法N(mm)38寸法J(mm)242
G ベアリングユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。用途伝動装置および一般機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番819-7106軸径(Φmm)70形状印ろう付角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)10.5