カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- ニムラ(1)
- 旭精工(2)
「ucp322」の検索結果
特価
関連キーワード

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
G ベアリングユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはアダプタを用いて固定します。用途伝動装置および一般機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0056
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら