カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(1)
  • 旭精工(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • ミツビシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uelfu209」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングユニット UELF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UELFNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
鋳鉄製ピロー形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELP形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ピロー形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELP形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニット UELP NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UELPNTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
鋳鉄製角フランジ形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELF形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製角フランジ形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELF形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,370税込4,807
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
偏心カラー式ユニットUELFC形 NTN(エヌティーエヌ)偏心カラー式ユニットUELFC形NTN(エヌティーエヌ)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ