カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- モノタロウ(1)
- IKO(日本トムソン)(2)
- INA(1)
- KITACO(1)
- NSK(日本精工)(1)
- オイレス工業(6)
- 大同メタル工業(3)
- 大阪魂(1)
「wc18dun」の検索結果

単式スラスト玉軸受51100番台
NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(120件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼