カテゴリ
- メカニカル部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)
- SMC(17,689)
- YAMAHA(ヤマハ)(752)
- MAZDA(マツダ)(188)
- エスコ(47)
- IKO(日本トムソン)(36)
- brembo(26)
- 日東工業(24)
- TELEMECANIQUE SENSORS(20)
- omron(オムロン)(13)
- 新コスモス電機(13)
- REX(レックス)[自動車用品](11)
- NACHI(不二越)(8)
- ニッサン(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ホンダ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- Aratas(旧:omron)(6)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
「xc-2」の検索結果

円筒ころ軸受 NJ形
NTN(エヌティーエヌ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から6日以内出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
円筒ころ軸受 NJ
NTN(エヌティーエヌ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷幅(mm)35外径D(Φmm)150内径d(Φmm)70すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ
NTN(エヌティーエヌ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷幅(mm)48外径D(Φmm)140内径d(Φmm)65すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷幅(mm)32外径D(Φmm)170内径d(Φmm)95すきま記号C3材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥7,798税込¥8,5781個30日以内出荷仕様軸受すき間:C3幅(mm)31外径D(Φmm)130内径d(Φmm)60材質(保持器)樹脂保持器軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
NTN(エヌティーエヌ)¥4,198税込¥4,6181個30日以内出荷仕様保持器形式:樹脂保持器、軸受すき間:C3幅(mm)23外径D(Φmm)90内径d(Φmm)40シールド形状開放形外輪タイプ両つば付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列