44件中 41~44件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長輝ライトテックウルトラソフトペーパー
木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
用途下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。 粒度#80 寸法(mm)75×2×75 質量(g)9 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1セット
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングラーズバッテリーAB-20専用の充電器です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×52×33
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

DS-01用 バッテリー充電器になります。
付属品ACアダプター 寸法(mm)70×50×60 質量(g)70 タイプ付属品 対応機種DS-01 充電時間(時間)3~4 充電方式バッテリーマネージメントシステム採用
1個
2,898 税込3,188
欠品中

長輝ライトテック水冷式ジャケット
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に 長さ(mm)シリコンホース:170/85/465 出力ポンプ:5V/0.3A(最大) 定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大) 最大流量(L/min)3 タンク容量(L)2.987 胸囲(cm)80~120 着丈(cm)51.5 バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh 使用時間強:約10時間。弱:約20時間。 バッテリー容量(Ah)4.4 充電時間(時間)DC5V/2Aで約4 動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF 胴囲(cm)90.5 外径(mm)シリコンホース:4 タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100 内径(mm)シリコンホース:6 充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大) 使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20 蓄電池容量(Wh)16.28 バッテリー寿命約500回
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷