リニアステップマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
仕様ステップ角:18寸法(mm)(モーター)Φ10電圧(V)2.7RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付
分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
2相PM型ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:7.5度/step
電圧(V)5電源二相モータサイズΦ25巻線ユニポーラステップ角度7.5°
モーションネット 三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネスです。
仕様AWG26 34芯(17対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
EtherCATステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
モーションネット オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く)対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入力ボード 16点入力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/0入力ボードです。(16点入力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5入力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 絶縁型出力ボード 32点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットの絶縁型I/0出力ボードです。(32点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×72.5×50又は55出力点数32点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスです。
仕様AWG26 20芯(10対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ 4軸用電源供給用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EC-ADシリーズ4軸用電源供給用ハーネスです。
仕様AWG22 7芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 2.5A/相
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式ユニポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 2.5A/相
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。
制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
モーションネット 5相ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 汎用モーション制御ローカルボードマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6電源電圧(V)DC24±10%速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4軸
モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型出力ボード 16点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/O出力ボードです。(16点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5出力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
EC-AD1241A4用モーター接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EC-AD1241A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 12芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応
EC-AD1441A4用 モーター接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EC-AD1441A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 8芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 2相ステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。
Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10%駆動方式ユニポーラ定電流駆動RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入出力ボード 8点入力/8点出力マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットの非絶縁型I/O入出力ボードです。(8点入力/8点出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5電源電圧(V)DC24±10%入出力点数8点/8点RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)
仕様(モーションネット通信ライン)1Line寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30接続ローカル:64台(max)インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット センターボード(PCI-Express)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
モーションネットのセンターボードです。(PCI-Expressバス)
仕様(モーションネット通信ライン)2Line寸法(幅W×高さH)(mm)125.8×53.5接続ローカル:128台 (max) 、(64台/ライン)インターフェース(バス)PCI-Express x1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-AD1242A1用 モーター接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EC-AD1242A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 5芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN4RoHS指令(10物質対応)対応
EC-AD1442A1用モーター接続用ハーネスマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EC-AD1442A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。
仕様AWG22 4芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCATステッピングモータードライバーマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)9日以内出荷
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30