カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- Xiaomi
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
- ASUS(エイスース)(6)
- コミネ(5)
- ユニ・チャーム(2)
- POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- CH PRODUCTS(1)
- DENALI(1)
- Pazdesign(パズデザイン)(1)
- E-comfort(1)
- READY GO(1)
「TS DESIGN」の検索結果

Xiaomi Smart Band 10 Pro ブラック
Xiaomi¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色ブラック質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
Xiaomi Smart Band 10 Pro セラミックエディション
Xiaomi¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色セラミックエディション質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
Xiaomi Smart Band 10 Pro ピンク
Xiaomi¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色ピンク質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
Xiaomi Smart Band 10 Pro シルバー
Xiaomi¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色シルバー質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水