Xiaomi Smart Band 10 Pro ピンク
厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載
睡眠時のHRVモニタリングと健康管理
2台のデバイス間でメッセージ同期
独立GNSSによる5衛星測位
最長21日間の優れたバッテリー持続時間
超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面
真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。
2000nitsのピーク輝度
屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ
輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。
高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI
高強度アルミニウムフレーム
スリムで耐久性に優れる
新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。
本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%
最大21日間のバッテリー持続時間
軽量で長時間駆動
ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間
セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。
バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ
デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。
健康モニタリング
新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。
HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。
アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング
前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%
前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%
専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン
睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。
24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング
プロフェッショナルなスポーツトラッキング
150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー
水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。
5ATM防水等級
トラックモード
より正確なルートと距離のトラッキング
ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。
サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。
Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。
独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。
多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド
高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。
- 付属品
- Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1
- 寸法(mm)
- 【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205
- 色
- ピンク
- 質量(g)
- セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)
- 接続
- Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降
- センサー
- 心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサー
- バッテリー
- 充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAh
- デザイン
- 1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
- 内容量
- 1個
※2. 本製品およびその機能は医療目的で設計されたものではなく、いかなる疾病の予測、診断、予防、治療を意図するものではありません。
※3. デバイスモデルによって互換性が異なる場合があります。最適な連携のため、デバイスがBLE心拍数プロトコルに対応し、心拍数受信機能が有効になっていることをご確認ください。
※4. この機能は対応デバイスでのみ利用可能です。XiaomiスマートフォンはXiaomi HyperOS 3以降およびInterconnectivity Appバージョン17.1.1以上、iPhoneはiOS 14以降およびXiaomi Interconnectivity Appバージョン2.1.0以上が必要です。XiaomiスマートフォンとiPhoneの両方で同じXiaomiアカウントにサインインしてください。これは互換性のデモンストレーションのみを目的としており、Xiaomi Smart Band 10 ProはApple Inc.による承認・支援・提携を受けていません。Apple、iPhone、iOSはApple Inc.の登録商標です。
※5. バッテリー持続時間のデータはライトモードでの使用を想定し、Xiaomi Internal Labsでテストされたものです。実際の結果は異なる場合があります。最大バッテリー持続時間のテスト条件:バンドをフル充電し、工場出荷時のデフォルト設定とデフォルトのウォッチフェイスを使用。終日心拍数モニタリングは30分ごと、メッセージ通知をオン、高精度睡眠モニタリング・終日ストレス追跡・終日血中酸素モニタリングはオフ。1日に100件のメッセージ、10件の着信通知、3件のアラームを受信。1日あたり200回の手首上げによる画面点灯、血中酸素の手動測定を1日2回、画面操作を1日6分、週に合計60分のエクササイズ記録(GNSS有効)という条件でテストしています。
※6. データはXiaomi Internal Labsに基づく、Xiaomi Smart Band 9 Proとの比較結果です。
※7. 画面のリフレッシュレートはインターフェースによってわずかに異なり、実際の使用状況に左右されます。全体輝度は画面全体における最大輝度を、ピーク輝度は特定のシーンでのみ利用可能な最大輝度を示します。
※8. セラミックエディションの重量は28.7gです。
※9. データはXiaomi Internal Labsに基づく、Xiaomi Smart Band 9 Proとの比較結果です。
※10. バッテリー持続時間のデータは通常使用モードでの使用を想定し、Xiaomi Internal Labsでテストされたものです。実際の結果は異なる場合があります。最大バッテリー持続時間のテスト条件:バンドをフル充電し、工場出荷時のデフォルト設定とデフォルトのウォッチフェイスを使用。終日心拍数モニタリングをオン、高精度睡眠モニタリング・終日ストレス追跡・終日血中酸素モニタリングをオン。1日に100件のメッセージ、10件の着信通知、3件のアラームを受信。1日あたり200回の手首上げによる画面点灯、血中酸素の手動測定を1日2回、画面操作を1日6分、週に合計60分のエクササイズ記録(GNSS有効)という条件でテストしています。
※11. バッテリー持続時間のデータはAOD使用モードでの使用を想定し、Xiaomi Internal Labsでテストされたものです。実際の結果は異なる場合があります。最大バッテリー持続時間のテスト条件:バンドをフル充電し、工場出荷時のデフォルト設定とデフォルトのウォッチフェイスを使用。Always On Displayを有効にし、終日心拍数モニタリングをオン、高精度睡眠モニタリング・終日ストレス追跡・終日血中酸素モニタリングをオン。1日に100件のメッセージ、10件の着信通知、3件のアラームを受信。1日あたり200回の手首上げによる画面点灯、血中酸素の手動測定を1日2回、画面操作を1日6分、週に合計60分のエクササイズ記録(GNSS有効)という条件でテストしています。
※12. 本機能は互換性のあるデバイスでのみ利用可能です。XiaomiスマートフォンはXiaomi HyperOS 3以降およびInterconnectivity Appバージョン17.1.1以上、iPhoneはiOS 14以降およびXiaomi Interconnectivity Appバージョン2.1.0以上が必要です。XiaomiスマートフォンとiPhoneの両方で同じXiaomiアカウントにサインインしてください。これは互換性の説明を目的としたものであり、Xiaomi Smart Band 10 ProはApple Inc.による承認、支援、提携を受けていません。Apple、iPhone、iOSはApple Inc.の登録商標です。
※13. 本データはXiaomi Internal Labsによる、Xiaomi Smart Band 9 Proとの比較結果に基づきます。
※14. すべての第三者の商標およびロゴは、それぞれの所有者に帰属します。
※15. 終日血中酸素モニタリングモードは手動で有効化する必要があります。測定は10分ごとに行われます。本製品は医療機器ではありません。測定データや結果はあくまで参考用であり、医療上の診断や治療を目的とするものではありません。
※16. 血中酸素(SpO?)機能は、いかなる疾病の診断、予防、監視、予測、予後、または生理学的プロセスの調査など、その他の医療目的を意図するものではありません。すべてのデータとトラッキング情報は、健康管理や個人的な参考としてのみご利用ください。体調がすぐれない場合は、専門的な医療機器を利用するか、医師にご相談ください。
※17. Biowink GmbH(Clue)。ユーザーは3か月間の特典期間を受けられます。この特典は引き換え日から6か月以内に有効化し、その期間内にすべて利用しなければ自動的に失効します。本プロモーションは2026年5月28日00:00から2027年5月27日23:59(現地時間)まで有効です。3か月のトライアル終了後は年額料金が適用されます(地域により価格は異なります)。詳細は公式Clueウェブサイトをご確認ください。
※18. 5ATM防水性能:Xiaomi Band 10 Proは5ATM(水深50メートル相当)の防水性能を備えています。この防水等級はISO 22810:2010規格に基づいています。試験レポート番号は68.189.25.02695.01です。プールや海辺での水泳、その他浅い水場でのアクティビティ時に着用できますが、熱いシャワーやサウナ、ダイビングには使用できません。ウォータースポーツ時は急流による衝撃を直接受けないようご注意ください。防水性能は永久的なものではなく、時間の経過とともに劣化する場合があります。
※19. その他のスマートデバイスやサードパーティアプリは、Bluetooth心拍数ブロードキャスト受信に対応している必要があります。
※20. 本機能をご利用の際は、サイクリングコンピューターがBLE心拍数プロトコルに対応し、心拍データ受信を有効化していることをご確認ください。互換性はデバイスモデルやファームウェアバージョンによって異なる場合があります。最適なパフォーマンスを得るために、事前にBLE心拍数対応状況をご確認ください。
※セラミックエディションのパッケージに「NFC」の記載があります。本製品はNFCを搭載してはおりますが、現時点で日本国内では対応しているサービスがございません。
※本ページに掲載されている仕様および説明は変更される場合があります。Xiaomiは、機能、特性、仕様、UIなどを予告なく変更する権利を有します。
※NFCのご利用には、対応する通信サービス契約が必要です。通信事業者の変更やローミング時(契約終了後を含む)には、一部利用制限が適用される場合があります。 NFCによるキャッシュレス決済はMastercard(R)およびVisa(R)対応の決済端末でのみご利用いただけます。Mastercard(R)およびVisa(R)の決済サービスやNFC機能の提供状況は、地域によって異なる場合があります。 詳細はこちら target="_blank">こちらをご確認いただくか、ご利用のカード発行会社までお問い合わせください。
スマートウォッチ の新着商品
カテゴリ



























