カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Xiaomi
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • brembo(2)
  • SMC(1)
  • 富士電機(1)
  • Vesrah(1)
  • 富士電機機器制御(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e5lc-2」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xiaomi Pad 7 Pro Blue 8G+128G XiaomiXiaomi Pad 7 Pro Blue 8G+128GXiaomi
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
セット内容タブレットコンピューター / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ クイック スタートガイド幅(mm)173.4厚さ(mm)6.18ブルー高さ(mm)251.2質量(g)500接続Wi-Fi 7、Wi-Fi 6E、2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracast、AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/AuracastIPv6センサー加速度計、ジャイロスコープ、フロント環境光(色温度)センサー、リア環境光センサー、フリッカーセンサー、ホールセンサー、側面指紋認証センサー、磁気センサー、近接センサー、RGB LED、IRリモコンバッテリー8850mAh、67W ハイパーチャージ、USB Type-C、QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0メモリー8GB最大解像度3200×2136ディスプレイ3.2K 144Hz高精細ディスプレイ、3:2、345ppi、最大144Hz、最大360Hz、240Hz(ペン使用時)、最大輝度800nitsOSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 8s Gen 3 Mobile Platform、4nm製造プロセスオクタコア、最大3.0GHz、Adreno(TM) GPU、Qualcomm AIエンジンデータ転送USB 3.2 Gen 1、最大5Gbps ※USB 3.2 Gen 1機能にはUSB 3.2 Gen 1対応ケーブル(別売)が必要です。カメラ仕様リアカメラ:5000万画素、JN1、1/2.76インチ、F値1.8、0.64μm 4-in-1ピクセルサイズ PDAF、4K:30fps/60fps、1080P:30fps/60fps、720P:30fps、720P:30fpsストレージ128GBモニターサイズ11.2