カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- カバー・ケース・ポーチ(3)
- 保護フィルム/のぞき見防止フィルム(1)
- タブレットPC(9)
絞り込み
ブランド
- Xiaomi
- サンワサプライ(4)
- メディアカバーマーケット(44)
- AOHI(アオハイ)(14)
- MOTTERU(6)
- ナカバヤシ(1)
- サンワダイレクト(1)
- LEPLUS(1)
- ラスタバナナ(1)
「redmi pad 2」の検索結果
特価

Redmi Pad 2 Screen Protector
Xiaomi¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷高い透明度と高精細により、妨げのない映像体験を実現。汚れや指紋を防止。優れた耐久性、耐傷性、耐破損性適合モデル:Redmi Pad 2シリーズセット内容スクリーン保護フィルム×1
Redmi Pad 2 Cover Gray
Xiaomi¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷本体をしっかり保護、安定&安心の使用感。スマートウェイク機能搭載適合モデル:Redmi Pad 2シリーズセット内容タブレットカバー/安全情報色グレー
Redmi Pad 2 Cover White
Xiaomi¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷本体をしっかり保護、安定&安心の使用感。スマートウェイク機能搭載適合モデル:Redmi Pad 2シリーズセット内容タブレットカバー/安全情報色ホワイト
Redmi Pad 2 Pro Graphite Gray 6G+128G
Xiaomi¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ。最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示。大容量 12000mAh(標準値)バッテリー。最大27W有線リバース充電対応。先進の4nmプロセッサー。Snapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載。シームレスな接続性。Xiaomi HyperOS搭載仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド色グラファイトグレー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
Redmi Pad 2 Pro Cover White
Xiaomi¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷洗練されたクラフトマンシップ、オールラウンドな画面保護。外側にはグリップ感・耐久性・デザイン性を高めるテクスチャPU素材を採用。内側には肌触りがやさしく、画面にフィットしてやさしく保護するPU素材を使用しています。トライフォールド式マグネットスタンド、ハンズフリーで快適。シンプルなトライフォールド式マグネットデザインにより、カバーを開いて溝に合わせるだけで、。安定したスタンドを瞬時に作ることができます。スマートスリープ&ウェイク機能、カバーを閉じると画面がスリープモードに。スマートセンサーが使用状況を検知し、カバーを開くだけで画面が起動し、閉じるとスリープ状態になります。色ホワイト対応機種Redmi Pad 2 Pro
REDMI Pad 2 9.7 Silver 4G+128G
Xiaomi¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷仕様●GPU:Adreno 610●ストレージ規格:UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大180Hz●ネットワーク:IPv6●ワイヤレス機能:Wi-Fi Direct / Miracast●動画撮影:1080P 30fps / 720P 30fps●対応動画形式:MP4 / MKV / WEBM / 3GP / FLV / H.264 / H.265 / VP9 / MPEG4●対応音声形式:MP3 / FLAC / AAC / OGG / WAV / AMR / AWB●急速充電(W):18対応●生体認証:AI顔認証ロック解除●画面占有率:0.847●製造プロセス:6nmセット内容タブレット本体、ACアダプタ(試供品)、SD取り出し用ピン(試供品)、USB Type-Cケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、充電器(15W)寸法(mm)226.51×147.97×7.4色シルバー質量(g)406センサー仮想環境光センサー / 加速度センサー / ホールセンサーメモリー4GB + 64GB / 4GB + 128GB輝度500nits(標準)、600nits(アウトドアモード)ディスプレイ9.7インチ解像度2048×1280使用CPUオクタコアプロセッサスピーカーステレオスピーカーバッテリー容量(mAh)7600(標準値)端子USB Type-Cアンテナ1×1 SISOOSXiaomi HyperOS 3プロセッサーSnapdragon(R) 6s 4G Gen 2 Mobile PlatformF値【フロントカメラ】F2.2【リアカメラ】F2.0各種認証低ブルーライト認証 / フリッカーフリー認証 / サーカディアンフレンドリー認証イヤフォンジャック3.5mmBluetoothBluetooth(R) 5.0アスペクト比16:10カメラ仕様【フロントカメラ】500万画素【リアカメラ】800万画素周波数帯域(GHz)2.4/5Wi-FiWi-Fi 5、802.11a/b/g/n/acピクセル【フロントカメラ】1.12μm【リアカメラ】1.12μmメモリ規格LPDDR4Xハイレゾ音源ハイレゾオーディオ対応対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/APTXリフレッシュレート(Hz)最大120
Redmi Pad 2 Pro Cover Gray
Xiaomi¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷洗練されたクラフトマンシップ、オールラウンドな画面保護。外側にはグリップ感・耐久性・デザイン性を高めるテクスチャPU素材を採用。内側には肌触りがやさしく、画面にフィットしてやさしく保護するPU素材を使用しています。トライフォールド式マグネットスタンド、ハンズフリーで快適。シンプルなトライフォールド式マグネットデザインにより、カバーを開いて溝に合わせるだけで、。安定したスタンドを瞬時に作ることができます。スマートスリープ&ウェイク機能、カバーを閉じると画面がスリープモードに。スマートセンサーが使用状況を検知し、カバーを開くだけで画面が起動し、閉じるとスリープ状態になります。色グレー対応機種Redmi Pad 2 Pro
REDMI Pad 2 Cover 9.7
Xiaomi¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷3点支持設計。安定感と高い信頼性。ミニマルな三つ折り保護ケースは、ハンズフリーで使用するための頑丈なスタンドとしても機能します。スマートウェイクアップ機能。開いてすぐに使用可能。カバーを開くと自動的にタブレットが起動(ウェイク)し、閉じるとスリープモードに移行します。洗練された仕上がり。完璧なフィット感。質感のあるPU素材と耐衝撃性に優れたPC素材を使用しており、滑りにくく、耐久性に優れた洗練された手触りを実現するとともに、デバイスを全面的に保護します。
Redmi Pad 2 Pro Keyboard Gray
Xiaomi¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷便利で人間工学に基づいたデザイン。常にタブレットを保護しつつ、常にスタンバイ状態。広げればタブレット用キーボード、閉じれば保護ケースとして機能します。1つのアクセサリーで日常に役立つ2つの機能を兼ね備えています。PCライクな体験、快適なタイピング。複数のショートカットキー、より効率的なクリエイティブ作業。超ロングバッテリーライフ、1か月続く安定した電力供給仕様超ロングスタンバイ:960時間セット内容REDMI Pad Pro キーボード/ペンホルダー ×2/クイックスタートガイド/保証書質量(g)450±10接続方式Bluetooth(R) 5.2対応機種REDMI Pad 2 Pro連続使用時間65時間バッテリー大容量:220mAh(標準値)キー数64キー(US版)キーストローク(mm)1.3言語表示US英語サイズ(mm)385.41 × 283 × 11.55(展開時)
Redmi Pad 2 Pro Gray Matte Glass 8G+256G
Xiaomi¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ。最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示。大容量 12000mAh(標準値)バッテリー。最大27W有線リバース充電対応。先進の4nmプロセッサー。Snapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載。シームレスな接続性。Xiaomi HyperOS搭載。Matte Glass Version。オプションのマットガラスバージョンは、AGナノテクスチャリング加工を採用し、光の干渉を97%低減します。屋内外での視認性を確保しつつ、読書や映像視聴時の目の負担を軽減します。仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド色グラファイトグレー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G
Xiaomi¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷仕様●GPU:Adreno 610●ストレージ規格:UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大180Hz●ネットワーク:IPv6●ワイヤレス機能:Wi-Fi Direct / Miracast●動画撮影:1080P 30fps / 720P 30fps●対応動画形式:MP4 / MKV / WEBM / 3GP / FLV / H.264 / H.265 / VP9 / MPEG4●対応音声形式:MP3 / FLAC / AAC / OGG / WAV / AMR / AWB●急速充電(W):18対応●生体認証:AI顔認証ロック解除●画面占有率:0.847●製造プロセス:6nmセット内容タブレット本体、ACアダプタ(試供品)、SD取り出し用ピン(試供品)、USB Type-Cケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、充電器(15W)寸法(mm)226.51×147.97×7.4色グラファイトグレー質量(g)406センサー仮想環境光センサー / 加速度センサー / ホールセンサーメモリー4GB + 64GB / 4GB + 128GB輝度500nits(標準)、600nits(アウトドアモード)ディスプレイ9.7インチ解像度2048×1280使用CPUオクタコアプロセッサスピーカーステレオスピーカーバッテリー容量(mAh)7600(標準値)端子USB Type-Cアンテナ1×1 SISOOSXiaomi HyperOS 3プロセッサーSnapdragon(R) 6s 4G Gen 2 Mobile PlatformF値【フロントカメラ】F2.2【リアカメラ】F2.0各種認証低ブルーライト認証 / フリッカーフリー認証 / サーカディアンフレンドリー認証イヤフォンジャック3.5mmBluetoothBluetooth(R) 5.0アスペクト比16:10カメラ仕様【フロントカメラ】500万画素【リアカメラ】800万画素周波数帯域(GHz)2.4/5Wi-FiWi-Fi 5、802.11a/b/g/n/acピクセル【フロントカメラ】1.12μm【リアカメラ】1.12μmメモリ規格LPDDR4Xハイレゾ音源ハイレゾオーディオ対応対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/APTXリフレッシュレート(Hz)最大120
REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G
Xiaomi¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷高精細に映し出す2K 120Hzディスプレイ。7600mAhの圧倒的な大容量バッテリー
REDMI Pad 2 9.7 4G Graphite Gray 4G+128G
Xiaomi¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷高精細に映し出す2K 120Hzディスプレイ。7600mAhの圧倒的な大容量バッテリー