- 仕様
- ●GPU:Adreno 610●ストレージ規格:UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大180Hz●ネットワーク:IPv6●ワイヤレス機能:Wi-Fi Direct / Miracast●動画撮影:1080P 30fps / 720P 30fps●対応動画形式:MP4 / MKV / WEBM / 3GP / FLV / H.264 / H.265 / VP9 / MPEG4●対応音声形式:MP3 / FLAC / AAC / OGG / WAV / AMR / AWB●急速充電(W):18対応●生体認証:AI顔認証ロック解除●画面占有率:0.847●製造プロセス:6nm
- セット内容
- タブレット本体、ACアダプタ(試供品)、SD取り出し用ピン(試供品)、USB Type-Cケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、充電器(15W)
- 寸法(mm)
- 226.51×147.97×7.4
- 色
- グラファイトグレー
- 質量(g)
- 406
- センサー
- 仮想環境光センサー / 加速度センサー / ホールセンサー
- メモリー
- 4GB + 64GB / 4GB + 128GB
- 輝度
- 500nits(標準)、600nits(アウトドアモード)
- ディスプレイ
- 9.7インチ
- 解像度
- 2048×1280
- 使用CPU
- オクタコアプロセッサ
- スピーカー
- ステレオスピーカー
- バッテリー容量(mAh)
- 7600(標準値)
- 端子
- USB Type-C
- アンテナ
- 1×1 SISO
- OS
- Xiaomi HyperOS 3
- プロセッサー
- Snapdragon(R) 6s 4G Gen 2 Mobile Platform
- F値
- 【フロントカメラ】F2.2【リアカメラ】F2.0
- 各種認証
- 低ブルーライト認証 / フリッカーフリー認証 / サーカディアンフレンドリー認証
- イヤフォンジャック
- 3.5mm
- Bluetooth
- Bluetooth(R) 5.0
- アスペクト比
- 16:10
- カメラ仕様
- 【フロントカメラ】500万画素【リアカメラ】800万画素
- 周波数帯域(GHz)
- 2.4/5
- Wi-Fi
- Wi-Fi 5、802.11a/b/g/n/ac
- ピクセル
- 【フロントカメラ】1.12μm【リアカメラ】1.12μm
- メモリ規格
- LPDDR4X
- ハイレゾ音源
- ハイレゾオーディオ対応
- 対応コーデック
- Bluetooth:SBC/AAC/APTX
- リフレッシュレート(Hz)
- 最大120
- 内容量
- 1個