カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- CLEZEED(クレジード)
- セルスター(6)
- JTC(1)
- キラメック(2)
- ラインアイ(1)
- カーメイト(2)
- MAXWIN(2)
- ミラック光学(8)
- GB[制御機器](3)
- 日動工業(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- BLITZ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- Seeed Studio(1)
- CodeTechCAM(1)
- HEX Innovate(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「OBD2」の検索結果

ソーラーバッテリーチャージャー
CLEZEED(クレジード)(7件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。 バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献! 防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍! アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。 逆電流防止回路を内蔵。 敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。仕様システム電圧:12Vバッテリー専用材質耐熱アモルファスシリコン保護機能逆電流防止回路内蔵RoHS指令(10物質対応)対応