カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- CLEZEED(クレジード)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KSフィルター(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- SARAYA(サラヤ)(3)
- TRUSCO(2)
- スバル(2)
- ツクモ工学(1)
- ノーブランド(6)
- 三菱電機(9)
- 日東工業(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc-460」の検索結果

ソーラーバッテリーチャージャー
CLEZEED(クレジード)(7件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。 バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献! 防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍! アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。 逆電流防止回路を内蔵。 敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。仕様システム電圧:12Vバッテリー専用材質耐熱アモルファスシリコン保護機能逆電流防止回路内蔵RoHS指令(10物質対応)対応