カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- CLEZEED(クレジード)
- TP-LINK(11)
- ブロードウォッチ(3)
- 塚本無線(1)
- オンスクエア(1)
- 平野商会(1)
- Alter(1)
- SecuSTATION(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tapo c410」の検索結果

ソーラーパネル
CLEZEED(クレジード)¥7,490~税込¥8,239~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。素子単結晶ケーブル約50cm、MC4コネクタ付RoHS指令(10物質対応)対応