カテゴリ

  • 防災用品(9)
絞り込み
ブランド
  • Jackery(ジャクリ)
  • エスコ(12)
  • 東西電気産業(1)
  • 旭光電機工業(1)
  • 富士電機(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(6)
  • STMicro(20)
  • SMC(19)
  • XP POWER(18)
  • KEMET(17)
  • CIO(15)
  • TRACO POWER(13)
  • LITTELFUSE(11)
  • 東芝(10)
  • エレコム(9)
  • DiodesZetex(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 三菱電機(8)
  • onsemi(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v1w」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)Jackery(ジャクリ)
218,800税込240,680
1台
当日出荷
2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル セットJackery(ジャクリ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約1.7時間。SolarSage 100Wを使用した場合はフル充電まで約8.5時間。Jackery Solar Generator 600 Plusは、定格出力800W、容量632Wh。本体は約7.3kg、ソーラーパネルは約4kgと軽量コンパクトだからアウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも電気が使えるから安心です。毎日使っても10年間使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。最速1時間の緊急スピード充電モード(緊急時のみご使用ください)にも対応しています。停電時でも家電に電気を供給できる「UPS機能」を搭載しているため、いざという時も電気が継続して使えます。定格出力800W、容量632Wh、長寿命対応の中容量モデルが登場!消費電力800W以下の家電を動かすことができ、さらにデュアルPD高速充電対応だから、スマホとパソコンの同時充電も可能。最速60分でフル充電できる「緊急充電モード」に対応ソーラー高速充電対応最先端の IBC テクノロジーにより、Jackery Solar Saga 100W/200W ソーラー パネルは、同じ面積でより多くの太陽光を電力に変換することができます。※Jackery SolarSaga 100W×2枚を接続した場合、4.3 時間で満充電できます。UPS&パススルー機能で停電時も給電が途切れない停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時でも安心です。さらに充電時にバッテリーにダメージに与えずに給電もできるパススルー機能にも対応。※無停電電源装置を必要とするデーターサーバーやワークステーションなどの機器には接続しないでください。※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。バッテリー節約モードで1.5倍に長持ちバッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。いざという時も安心です。最速1時間でフル充電できる「緊急充電モード」に対応いざという時は充電速度がアップする「緊急スピード充電」に対応。避難時などにも素早く充電ができます。※この機能は緊急時のみの使用を推奨します。常時接続できるパススルー機能を搭載ポータブル電源をAC電源に接続したまま家電やスマホなどを使用しても、バッテリー寿命に影響を与えることなく、充電/放電が行えます。62種類の保護機能を搭載した、最先端の高速充電技術 「ChargeShield2.0テクノロジー」 は、独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することで、さらなる安全性能の向上を実現しました。さらに激しい衝撃にも対応できる耐衝撃性に加えて、UL94-V0認証の耐火性能に対応。従来のプラスチック製のハンドルから特許取得済みの紙製ハンドルに変更。同梱品を梱包するEPE フォームも紙製に変更することで、環境への負荷を軽減しました。アプリ対応でリモートでコントロールWi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
付属品(Jackery SolarSaga 100)接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証案内書セット内容Jackery ポータブル電源 600Plus「JE-600C」+SolarSage 100W「JS-100C」寸法(mm)約300×219×197、(Jackery SolarSaga 100)1220×535×20(展開)質量(kg)約7.3容量15.2Ah/41.6V DC(632.3Wh)電圧(V)開路電圧:(Jackery SolarSaga 100)24.8出力2×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz, 最大8A, 2ポート合計800W (瞬間最大1600W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A, 最大10A定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100)20最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100温度(℃)充電:0~45定格電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A保存温度(℃)3ヶ月 0~45 ; 6ヶ月 0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 100)‐10~65収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100)610×535×35短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5.6入力ポート【DC】11V-16V(動作電圧)=8A Max; 16V-60V(動作電圧)=10.5A/200W Max
Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。さらに2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回の充放電後も工場出荷時の70%の電池容量を保証します。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。最強震度の揺れにも耐える本体の堅固さ・防災用におすすめIEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200D」寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約17.9、6.2 ±0.3容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A保存温度(℃)1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)‐10~45折りたたみ寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68作動温度(℃)(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)20 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル(サンドゴールド) Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル(サンドゴールド)Jackery(ジャクリ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約1.7時間。SolarSage 100Wを使用した場合はフル充電まで約8.5時間。Jackery Solar Generator 600 Plusは、定格出力800W、容量632Wh。本体は約7.3kg、ソーラーパネルは約4kgと軽量コンパクトだからアウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも電気が使えるから安心です。毎日使っても10年間使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。最速1時間の緊急スピード充電モード(緊急時のみご使用ください)にも対応しています。停電時でも家電に電気を供給できる「UPS機能」を搭載しているため、いざという時も電気が継続して使えます。定格出力800W、容量632Whのポータブル電源600 Plusは軽くてコンパクトだから、アウトドアや防災用にもぴったり。また、 消費電力800W以下の家電を動かすことができ、さらにデュアルPD高速充電対応だから、スマホとパソコンの同時充電も可能。UPS&パススルー機能で停電時も給電が途切れない停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時でも安心です。さらに充電時にバッテリーにダメージに与えずに給電もできるパススルー機能にも対応。※無停電電源装置を必要とするデーターサーバーやワークステーションなどの機器には接続しないでください。※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。いざという時も安心です。※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。最速1時間でフル充電できる「緊急充電モード」に対応いざという時は充電速度がアップする「緊急スピード充電」に対応。避難時などにも素早く充電ができます。※この機能は緊急時のみの使用を推奨します。常時接続できるパススルー機能を搭載ポータブル電源をAC電源に接続したまま家電やスマホなどを使用しても、バッテリー寿命に影響を与えることなく、充電/放電が行えます。※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。62種類の保護機能を搭載した、最先端の高速充電技術 「ChargeShield2.0テクノロジー」 は、独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することで、さらなる安全性能の向上を実現しました。さらに激しい衝撃にも対応できる耐衝撃性に加えて、UL94-V0認証の耐火性能に対応。従来のプラスチック製のハンドルから特許取得済みの紙製ハンドルに変更。同梱品を梱包するEPE フォームも紙製に変更することで、環境への負荷を軽減しました。アプリ対応でリモートでコントロールWi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 600Plusサンドゴールド「JE-600C-SJ」+SolarSage 100W「JS-100C」寸法(mm)約300×219×197、(Jackery SolarSaga 100W)1220×535×20(展開)質量(kg)約7.3、(Jackery SolarSaga 100W)約4容量15.2Ah/41.6V DC(632.3Wh)出力2×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz, 最大8A, 2ポート合計800W (瞬間最大1600W)、USB-A 出力:(Jackery SolarSaga 100W)5V/2.4A、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C 出力:(Jackery SolarSaga 100W)5V/3A、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A, 最大10A定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100W)20最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100±5%温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A保存温度(℃)3ヶ月 0~45 ;12ヶ月 0~25変換効率(%)(Jackery SolarSaga 100W)23.7~24電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45、(Jackery SolarSaga 100W)‐10~65収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100W)610×535×35短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100W)5.6動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 100W)24.8動作電流(A)(Jackery SolarSaga 100W)5入力ポート【DC】11V-16V=8A Max; 16V-60V=10.5A/200W Max
Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
319,800税込351,780
1セット
4日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000PlusとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約14時間。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電できます。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続けるEPS機能対応電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できるポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+SolarSage 200W「JS-200D」寸法(mm)約473×359×373、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約27.9容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68ポートAC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W
Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
1,698,000税込1,867,800
1セット
4日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000Plusと拡張バッテリー、ソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。拡張バッテリーを5台追加することで容量を12kWhまで拡張できます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)から2000Plusへの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを6枚使用した場合はフル充電まで約2時間。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続けるEPS機能対応電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できるポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+拡張バッテリー「JBP-2000A」×5台+SolarSage 200W「JS-200D」×6枚+直列接続用アダプター「CA3SA」×2寸法(mm)約473×359×373、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約470×331×231、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約27.9、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約19容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)0~45入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20~65、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)‐10~45収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68ポート2xDC拡張ポート:(Jackery Battery Pack 2000 Plus)32.2V-50.4V=97A,電流制限97A、AC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポート電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポート電流制限24A,合計1400W
Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ)Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセットJackery(ジャクリ)
400,000税込440,000
1セット
7日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」を組み合わせたお得なセット商品。超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー、バッテリーパック接続ケーブル、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力100V~50Hz/60Hz、最大15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45.6バッテリー電圧(V)44.8DCポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)2042.8入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W
Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付き Jackery(ジャクリ)Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリー×5台+200Wソーラーパネル6枚セット 直列接続用アダプター2個付きJackery(ジャクリ)
1,454,545税込1,600,000
1セット
7日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」5台、ソーラーパネル「Jackery SolarSaga 200」6枚を組み合わせたお得なセット商品。超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
セット内容ポータブル電源 2000Plus 本体、2000Plus用増設バッテリー×5、バッテリーパック接続ケーブル×5、ソーラーパネル200W本体 ×6、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、接続ケーブル+トランスジャック×6、収納バッグ×6、SolarSaga 接続アダプター×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)ポータブル電源:約473×359×373、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約470×331×231、Jackery SolarSaga 200:展開/540×2320×25質量(kg)ポータブル電源:約27.9、Jackery Battery Pack 2000 Plus本体:約19出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A、1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A;5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A定格電圧(V)18最大出力(W)200温度(℃)充電:0~45定格電流(A)11.12入力100V~50Hz/60Hz、最大15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)45.6バッテリー電圧(V)44.8DC開放電圧(V)23.2収納寸法(mm)Jackery SolarSaga 200:540×615×40ポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A、DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A、2×DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A短絡電流(A)11.76動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)2042.8入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一 卜電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一 卜電流制限24A、合計1400W、11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポート電流制限24A、合計1400W
Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデルJackery(ジャクリ)
218,000税込239,800
1台
8日以内出荷
防水防塵性能(IP65)を備えたポータブル電源。アウトドアや災害時、現場作業などの屋外の過酷な環境での使用に特化したモデルです。ACやUSBなどのポート部にも保護カバーが備えられていて、防塵防水性を維持。砂埃が舞う工事現場や急な雨でも安心です。※大雨以上の悪天候では使用を避けてください。本体底面に排気ファン付きの金属製ベースプレートを採用し、ホコリが内部に入りにくく、必要に応じ水洗いも可能です長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。定格出力1800W・容量1536Whのパワフル設計で、ドリルやブロアー、草刈り機、チェンソー、グラインダーなどの電動工具にも対応。長時間の作業でも中断なく安定したパフォーマンスを発揮します。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。電動工具や測定機器の使用中でも、作業が止まりません。防災製品等推奨品マーク取得。
セット内容ポータブル電源 1500 Ultra本体×1、AC充電ケーブル×1、取り扱い説明書×1寸法(mm)(約)335×264×295質量(kg)17.5出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz、 3ポート合計1800W (瞬間最大3600W) 過負荷出力:2000Wは最大15分まで/3600Wは最大5秒まで【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C】C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5V,最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45定格出力(W)1800 (瞬間最大3600)定格容量30Ah/51.2Vdc (1536Wh)入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A【DC】PV 16V-60V=12A、2ポート 電流制限24A、 最大800W 【シガーソケット】12V-16V=電流制限8A、 2ポート 電流制限8A保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力電力:1000W充電時間(時間)AC充電(コンセント):1.5、シガーソケット充電:17、ソーラーパネル入力100W:22、ソーラーパネル入力200W:11充放電回数(回)4,000
izumi 30v1w-m特集