カテゴリ

  • 防災用品(3)
    • 非常用電源本体(3)
絞り込み
ブランド
  • Jackery(ジャクリ)
  • モノタロウ(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(7)
  • Delta Plus(デルタプラス)(14)
  • IKA(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホンダ(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • セルスター(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
  • エネポルタ(1)
  • CLEZEED(クレジード)(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • BLUETTI(ブルーティ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「delta 3 plus」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)

    Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
    152,727税込168,000
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
    セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
  • Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)

    Jackery(ジャクリ)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。
    仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
  • Jackery ポータブル電源 300 New Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 300 New

    Jackery(ジャクリ)
    36,182税込39,800
    1台
    4日以内出荷
    軽量かつコンパクトな設計で日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍するモデルです。持ち運びやすいサイズながら必要十分な容量を備え、スマートフォンやノートPC、小型家電の充電に対応。AC×2口・USB-A×1口・USB-C×2口・DC×1口の多彩な出力ポートを搭載し、複数機器を同時に使える利便性も魅力です。さらに、静音設計で場所を選ばず使いやすく、ソーラーパネルと組み合わせれば環境にやさしい充電も可能。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回のサイクル寿命を実現。毎日使用しても約10年以上の長寿命でコスパ抜群。初心者でも扱いやすいシンプルな操作性と安心の品質で、初めてのポータブル電源としてもおすすめの一台です。
    付属品ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.7出力2×AC出力:100V~ 50/60Hz, 3A, 300W AC出力(パススルー):100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大300W、USB-A:5V=3A, 最大15W、USB-C:100W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W 15W: 5V=3A, 最大15W、シガーソケット:12V=最大10A温度(℃)充電:0~45定格出力(W)300定格容量288Wh (15Ah/19.2V DC)入力AC:(コンセント)100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A, 最大300W動作温度(℃)ー15~45サイズ(mm)約231×153×167.7サイクルタイム4,000回数の充放電後も容量の70%以上を維持
非常用電源本体カテゴリ