Jackery ポータブル電源 300 New
軽量かつコンパクトな設計で日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍するモデルです。
持ち運びやすいサイズながら必要十分な容量を備え、スマートフォンやノートPC、小型家電の充電に対応。AC×2口・USB-A×1口・USB-C×2口・DC×1口の多彩な出力ポートを搭載し、複数機器を同時に使える利便性も魅力です。
さらに、静音設計で場所を選ばず使いやすく、ソーラーパネルと組み合わせれば環境にやさしい充電も可能。
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回のサイクル寿命を実現。毎日使用しても約10年以上の長寿命でコスパ抜群。
初心者でも扱いやすいシンプルな操作性と安心の品質で、初めてのポータブル電源としてもおすすめの一台です。
- 付属品
- ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1
- 質量(kg)
- 約3.7
- 出力
- 2×AC出力:100V~ 50/60Hz, 3A, 300W AC出力(パススルー):100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大300W、USB-A:5V=3A, 最大15W、USB-C:100W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W 15W: 5V=3A, 最大15W、シガーソケット:12V=最大10A
- 温度(℃)
- 充電:0~45
- 定格出力(W)
- 300
- 定格容量
- 288Wh (15Ah/19.2V DC)
- 入力
- AC:(コンセント)100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A, 最大300W
- 動作温度(℃)
- ー15~45
- サイズ(mm)
- 約231×153×167.7
- サイクルタイム
- 4,000回数の充放電後も容量の70%以上を維持
- 内容量
- 1台
非常用電源 の新着商品
カテゴリ

































