カテゴリ
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
- Jackery(ジャクリ)
「jbp-1000a」の検索結果

Jackery Battery Pack 1000 Plus
Jackery(ジャクリ)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷Jackeryポータブル電源1000Plus「JE-1000C」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して3台まで増設可能です。セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×198質量(kg)約10.2温度(℃)充電:0~45保存温度(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:2×32.5V-46.8V=68A,電流制限68A動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)1264.64
Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット
Jackery(ジャクリ)¥254,455税込¥279,9011セット4日以内出荷1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができるポータブル電源と拡張用のバッテリーのセットです。拡張バッテリーは合計3台まで接続可能で、容量を最大5058Whまで拡張できます。定格出力2000W(瞬間最大4000W)と純正弦波出力により、スマホやPCはもちろん、電子レンジ・ドライヤー・電気ケトルなど多くの高出力家電にも対応します。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000サイクルの長寿命を実現。毎日使っても10年以上使用できる長寿命設計です。AC充電なら約1.7時間でフル充電が可能です。また、EPS機能により停電発生時でも20ms以内に電源を自動切り替え、途切れない電力供給を実現します。アプリ連携にも対応し、遠隔での監視・操作も可能です。セット内容ポータブル電源1000Plus(JE-1000C)+拡張バッテリー(JBP-1000A)寸法(mm)【ポータブル電源】356×260×283質量(kg)【ポータブル電源】14.5温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ポータブル電源】JE-1000C定格容量【ポータブル電源】30.4Ah/41.6VDC(1264.64Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池保証期間【ポータブル電源】3年+2年動作温度(℃)【ポータブル電源】-10~45使用可能回数【ポータブル電源】4,000回拡張性【ポータブル電源】32.5V-46.8V=68A, 電流制限68A