カテゴリ

  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Jackery(ジャクリ)
  • エスエスエーサービス(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • オムロンセンテック(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • マイゾックス(2)
  • VSテクノロジー(2)
  • SK11(2)
  • エレコム(1)
  • NTツール(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • HT ITALIA(1)
  • STMicro(1)
  • サカセ(1)
  • Festo(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stc-m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)Jackery Generator300Plus ソーラーパネル1枚セットJackery(ジャクリ)
51,727税込56,900
1セット
欠品中
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。
仕様(ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5)セット内容ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini寸法(mm)(ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5質量(kg)(ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2定格電圧(ソーラーパネル)19V±5%温度範囲(℃)(ポータブル電源)(充電時)0~45定格電流(A)(ソーラーパネル)2.1±5%定格容量(ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh)保存温度(℃)(ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20~45、(6カ月の場合)'-10~25最大出力(ソーラーパネル)40W±5%入力端子(ポータブル電源)【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大10A開放電圧(V)(ソーラーパネル)24±5%動作温度(℃)(ポータブル電源)'-10~45、(ソーラーパネル)'-20~65出力端子(ポータブル電源)AC:100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A取扱説明書(11.61MB)短絡電流(A)(ソーラーパネル)2.2±5%入力ポート(ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C)USB(ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX
Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40AirJackery(ジャクリ)
16,273税込17,900
1台
4日以内出荷
アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。
セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
関連キーワード
非常用電源カテゴリ
関連カテゴリ