カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 進電テクノロジー
  • HIROSE(ヒロセ電機)(26)
  • ノーブランド(4)
  • 東洋技研(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hif3ba」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XTBシリーズ(32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台) 進電テクノロジーXTBシリーズ(32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台)進電テクノロジー
2,698税込2,968
1台
37日以内出荷
1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台 2.I/Oが固定されているため、配線しやすい 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台適合機種-極数電源:2P、I/O:32P使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)電源:2 I/O:0.5適合電線(mm2)1.25/MAX適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA端子(スクリュー)M3×8LRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台) 進電テクノロジーXTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台)進電テクノロジー
1,798税込1,978
1台
37日以内出荷
1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台 2.作業と保守メンテナンスが容易 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)1適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)端子(スクリュー)M3×7LRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)
SAシリーズ(ネジレス端子台) 進電テクノロジーSAシリーズ(ネジレス端子台)進電テクノロジー
4,898税込5,388
1台
37日以内出荷
1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台 スプリング圧でしっかり固定(振動に強い) 2.別途工具なしでワンタッチ結線 3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい ( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D)) 4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応 5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置 振動が大きい装置(工作機、船舶等) 輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125定格電流(A)1適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
関連キーワード
hif3ba-26d-2.54r特集